品番 : EA764AG-67
品名 : 140x160x262mm モニタータブレットスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
17.3インチまで対応。3関節のアームタイプで、前後上下の位置調整ができるアームスタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | EA764AG-68 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 適応モニターサイズ | 17.3インチまで(幅185~270mm、厚さ16mm以下) |
| 耐荷重 | 1kg | 角度調節 | 対応 |
| 高さ調整 | 対応 | サイズ | 約140(W)×430(D)×530(H)mm |
| 重量 | 約1.2kg | 材質 | スタンド、伸縮アーム部:アルミ、スチール ホルダー部:ABS樹脂、シリコーンゴム |
| 付属品 | 六角レンチ(台座の底面に収納)、取扱説明書 | ||
| 17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットを設置できるタブレットアームスタンド | |||
| ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで) | |||
| 回転・角度の調整が可能 | |||
| 関節部分は硬さ調整でき、調整範囲内であればお好みの角度で固定可能 | |||
| お店のレジ用や家での動画視聴用、展示会などの案内用などに最適 | |||
| 設置機器を垂直にセットできるため、サブモニターとして使用する際にも最適 | |||
| ホルダーの挟み込み部は、ケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事も可能 | |||
| ホルダー、アームは360度回転でき、自由自在に向きを調整することができます | |||
| 台座裏面には滑り止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
