詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-68

品名 : 385mm モニター・タブレットスタンド

この商品はお客様組み立て品です。
17.3インチまで対応。3関節のアームタイプで、前後上下の位置調整ができるクランプ式アームスタンド

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PDA-STN85BK
※注意※ 【お客様組立品】 適応モニターサイズ 17.3インチまで(幅185~270mm、厚さ16mm以下)
クランプ 対応天板厚:10~37mm 耐荷重 1kg
角度調節 対応 可動範囲 画面回転(ローテーション):360°
左右(スウィング):360°
画面左右(パン):90°
画面上下(チルト):135°
高さ調整 対応 サイズ 約85(W)×90(D)×530(H)mm
重量 約650g 材質 クランプ・伸縮アーム部:アルミ、スチール
ホルダー部:ABS樹脂、シリコーンゴム
付属品 六角レンチ、取扱説明書
17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したクランプ式アームスタンド
ホルダー部分は伸縮可能で様々なサイズに対応。バネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)
3関節のアームタイプで、前後上下の位置調節にも対応。
クランプ式なので省スペースに設置でき、スタンドタイプに比べデスクを広く使用可能。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプ。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。
ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造。縦向きでも横向きでも使用できます。
ホルダーとクランプにはキズ防止ゴムパッド付き
追加説明
カタログ価格

8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top