品番 : EA764AG-700
品名 : 15.6インチ モバイルディスプレイ
仕様
| 画面サイズ | 15.6インチ | サイズ(W×D×H)mm | 約355×14×224(ゴム足部分含む) |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 最大時:9.2W 通常使用時(オンモード):5.9W 待機時:0.4W |
重量(g) | 730 |
| 入力端子 | HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) | 最大表示解像度 | 1920×1080 |
| 付属品 | HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB3.2 Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書 | 対応機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook |
| スピーカー出力 | 0.5W+0.5W(ステレオ) | 最大表示色 | 1619万色(擬似フルカラー) |
| 視野角度 | 上下:170° 左右:170° |
最大輝度(標準値) | 220cd/㎡ |
| 保護フィルター仕様 | 材質:ガラス 厚さ:0.55mm 表面処理:AFコート |
定格電圧 | ACアダプターより電源供給:AC100V 50/60Hz USB Type-Cより電源供給:DC5V |
| 使用温度条件 | 動作時:0℃~40℃ 収納時:-20℃~60℃ |
使用温度湿度 | 20%~80%(結露なきこと) |
| 対応OS | OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 |
水平走査周波数(kHz) | HDMI(ミニ):15.7~67.5 USB-C:31.0~67.5 |
| 垂直走査周波数(Hz) | HDMI(ミニ):59.9~60.0 USB-C:59.9~60.3 |
||
| プレゼン、資料の閲覧などに最適です。 | |||
| 15.6型軽量&スリムタイプのモバイルディスプレイ。スタンド一体型なので、外へ持ち出して外出先でも、マルチディスプレイ環境を作ることができます。 | |||
| 本商品は「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 また、専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 |
|||
| スタンド一体型なので、使い終わったら、スタンドを畳むだけ。 簡単に片づけられます。また、持ち運びにも便利な収納ケース付き! |
|||
| 小型ながら、スピーカーも搭載!音声も出力できるので、便利です。 | |||
| 上下左右170°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,600 円(税抜)/ 56,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1858ページ | ||||
