詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-701

品名 : 15.6インチ モバイルディスプレイ(タッチパネル)

仕様

画面サイズ 15.6インチ サイズ(W×D×H)mm 約355×13×224(ゴム足部分含む)
消費電力 最大時:10.0W
通常使用時(オンモード):6.9W
待機時:0.4W
重量(g) 880
入力端子 HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 最大表示解像度 1920×1080
付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB3.2 Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書 対応機種 Windowsパソコン、Mac
スピーカー出力 0.5W+0.5W(ステレオ) 最大表示色 1619万色(擬似フルカラー)
視野角度 上下:170°
左右:170°
最大輝度(標準値) 220cd/㎡
保護フィルター仕様 材質:ガラス
厚さ:0.55mm
表面処理:AFコート
タッチパネル仕様 入力方式:静電容量方式
通信方式:USB 2.0(Full Speed)
備考:マルチタッチ(10点対応)
定格電圧 ACアダプターより電源供給:AC100V 50/60Hz
USB Type-Cより電源供給:DC5V
使用温度条件 動作時:0℃~40℃
収納時:-20℃~60℃
使用温度湿度 20%~80%(結露なきこと) 対応OS Windows 11/Windows 10/Windows 8.1
※タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版のみ)です。表示のみの場合はOSに依存しませんが、解像度及び周波数が仕様欄に記載の対応表範囲内であることが必要です。
水平走査周波数(kHz) HDMI(ミニ):15.7~67.5
USB-C:31.0~67.5
垂直走査周波数(Hz) HDMI(ミニ):59.9~60.0
USB-C:59.9~60.3
タッチパネル対応
プレゼン、資料の閲覧などに最適です。
Windows 10などで標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能
軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。
表面硬度7Hのガラス製保護フィルターを搭載しています。指で押したときの傷から液晶画面を保護します。
15.6型軽量&スリムタイプのモバイルディスプレイ。スタンド一体型なので、外へ持ち出して外出先でも、マルチディスプレイ環境を作ることができます。
スタンド一体型なので、使い終わったら、スタンドを畳むだけ。
簡単に片づけられます。また、持ち運びにも便利な収納ケース付き!
追加説明
カタログ価格

74,900 円(税抜)/ 82,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1858ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top