品番 : EA764AG-75
品名 : 275x242x55mm ノートPCスタンド(調整式/アルミ製)
2つのヒンジを搭載し無段階で角度と高さが調整できる、折りたたみにも対応したアルミ製のノートパソコン用スタンド。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN58S |
|---|---|---|---|
| 対応機種 | 15.6インチまでのノートパソコン | 耐荷重 | 3kg |
| サイズ | 約W275×D242×H55mm(折りたたみ時) | 重量 | 約930g |
| 材質 | アルミ | ||
| 2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンド | |||
| ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減 | |||
| ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 | |||
| 折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。 | |||
| ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定 | |||
| ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1918ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
