詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-77

品名 : 200x90x90mm ノートパソコン用スタンド

仕様

メーカー サンワサプライ
型番 PDA-STN32BKN
サイズ(W×D×H)mm 200×90×90 重量(g) 約560
材質 アクリル、シリコーンゴム カラー ブラック
対応機種 本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。
※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
機器と接する部分はキズ防止シートにより、ノートパソコンにキズが付くのを防ぎます。
金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用できます。
スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。
ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用できます。
追加説明
カタログ価格

4,740 (税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1918ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top