品番 : EA764AG-88
品名 : マグネット脱着式充電スタンド
面倒なケーブル抜き挿しなしでスマートフォンを置くだけで充電ができるマグネット着脱式充電クレードルスタンド。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN28BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 82×86×92 | 重量(g) | 84 |
| 材質 | 樹脂 | 入力電圧 | DC5V(USB) |
| 出力電圧・電流 | DC5V/2A(最大) | 入力端子 | microUSB Type-B メス |
| microUSBコネクター、Type-Cコネクター付属 | |||
| スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。 | |||
| マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。 | |||
| 片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。 | |||
| 厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。 | |||
| micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。 | |||
| コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。 | |||
| コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 | |||
| スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。 <使用上のご注意>※機器を取り外す際は、垂直に引っ張らずに斜めに傾けて取り外すようにしてください。垂直に引っ張るとマグネットコネクタのみ抜ける場合があります。※端末機器のケースの種類によってはマグネットコネクタが干渉するためにご使用できない場合があります。予めご了承ください。※充電専用です。データ伝送機能はありません。※QuickChargeやUSB Power Deliveryなどの急速充電には対応していません。※すべての環境、機器での動作を保証するものではありません。※磁石を使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。※本製品のコネクタ、ポートやマグネットコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片など)が付着しないように注意してください。※旅行などで長期間、本製品をご使用にならないときは、安全のためケーブルを抜いてください。※本製品に異常(煙、発煙、異臭、異音、変形など)が発生した場合はすぐに使用を中止してください。※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。 <付属のマグネットコネクタを紛失・破損した場合の代用品>microUSBマグネットコネクタ KU-CMG1Type-Cマグネットコネクタ KU-CMGCA1 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1876ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
