品番 : EA764AG-9
品名 : 455mm モニターアーム(水平可動)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LA1002N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応サイズ | 34型まで対応 |
| 耐荷重 | 15kg | ポール長 | 325mm |
| 重量 | 2.4kg | 取付可能厚 | 20~60mm |
| 可動範囲 | チルト:105° パン:200° ローテーション:90° スウィング:360° |
材質 | アーム:アルミ、支柱:スチール |
| 付属品 | ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12・4本) | ||
| クランプ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/21 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1917ページ | ||||
代替品
![]() |
|

