品番 : EA764AG-90
品名 : 142x 18x123mm タブレットスタンド
角度を無段階で調整できて持ち運びに便利な薄型、軽量のタブレット用アルミスタンド。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN35S |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 142×18×123 | 材質 | 本体:アルミ 滑り止め:シリコンゴム |
| 重量 | 190g | 梱包 | 1個口/135×25×180mm・223g |
| 折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。 | |||
| 薄型でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。 | |||
| 角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 | |||
| ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。 | |||
| アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。 | |||
| シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器をキズから保護できます。 | |||
| 本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1918ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
