品番 : EA764AG-96
品名 : 150x150x458mm タブレットスタンド(伸縮式)
この商品はお客様組み立て品です。
伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-STN39BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 150×150×385~543 |
| 重量(g) | 1000 | 材質 | スタンド部:アルミ、スチール ホルダー部:ABS樹脂、シリコーンゴム |
| 耐荷重 | 1kg | 付属品 | 六角レンチ |
| 6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 | |||
| 伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置を目線の位置にセットできます。 | |||
| 伸縮アームには充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。 | |||
| ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。モバイルディスプレイも設置できます。 | |||
| ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。 | |||
| ホルダー部分は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使いいただけます。 | |||
| スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線できます。 | |||
| 組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1918ページ | ||||
