品番 : EA764AG-97
品名 : 155x140x200mm タブレット用スタンド
タブレットのちょっとした設置に便利。汎用タブレットスタンド
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-TABST15BK |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 175×140×200 | 重量(g) | 448 |
材質 | ABS樹脂、シリコン | ||
360°回転式 | |||
iPad・タブレット用スタンドです。 | |||
360°回転式なので、WEB閲覧や動画視聴等シーンに合わせて縦向き、横向きのお好きな向きで使用できます。 | |||
挟み込みタイプで160~250mmまで対応できます。(7~13インチまで) | |||
折りたたみできるので持ち運び時や未使用時の収納時にも場所を取りません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 04:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1985ページ |
拡大