詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AH-5A

品名 : 350x260x25.5mm 冷却パッド(ノートPC用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TK-CLN28U
仕様 15.6インチまで サイズ(mm) 350×260×25.5
最大風量 37CFM コード長 500mm
重量 650g ファン速度 0~900rpm
ノイズレベル 32dBA ファンサイズ 160(W)×160(D)×18(H)mm
風量を調整できるFANコントロール付
6段階、高さ調整機能付
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。 
放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。
中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。
ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

5,930 (税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 11:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1873ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top