品番 : EA764AJ-167
品名 : [EA764AJ-163/-165用] 替ケーブル
KU-MMG1・KU-MMGCA1のケーブル部分(1m)のみ 2本
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KU-MMG-K2 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB Aコネクタ オス - コネクタ先端用マグネット | ケーブル長 | 約1m |
| カラー | ブラックマグネットコネクタ部:シルバー | 入数 | 2 |
| 【EA764AJ-163、-165用】替ケーブル | |||
| 家の中(リビングや寝室など)での充電、会社での充電など別々の充電器で充電する時に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1891ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA764AJ-163 : 1.0m マグネット脱着式ケーブル(microB-A/タブレット用 |
| 本体 | EA764AJ-165 : 1.0m マグネット脱着式ケーブル(C-A/タブレット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
