品番 : EA764AJ-168
品名 : 0.1m マグネット脱着式ケーブル(microB/タブレット用)
マイクロUSB オスコネクタをワンタッチ脱着式に変換
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-MMG01 |
---|---|---|---|
コネクタ | microUSB Bオス-microUSB Bメス | ケーブル長 | 約0.1m(10cm) |
カラー | ブラックマグネットコネクタ部:シルバー | 対応機種 | microUSB で充電できる各社スマートフォン・タブレット、USB機器など ケーブル/microUSB Bオスコネクタを持つUSBケーブル ACアダプタ/各機種に対応している、microUSB Bオスコネクタを持つACアダプタ ※QC(QuickCharge)2.0/3.0での急速充電には対応していません。 |
マイクロUSB オスコネクタをワンタッチ脱着式に変換。 | |||
スマホなどを充電する時にケーブルの接続がとても簡単になるマグネット式マイクロUSBコネクタへ変換するための変換アダプタケーブルです。 | |||
磁石の力で、近付けるだけで接続できます。 | |||
手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。 | |||
でっぱりわずか約2.9mmでスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。 | |||
コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。 | |||
最大2A出力が可能なので、タブレットの充電・スマホの急速充電ができます。(最大DC5V) | |||
マグネット脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 15:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1959ページ |
拡大