品番 : EA764AJ-55
品名 : 1.0m USBケーブル(USB C-Lighthing)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-IPLC10W |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | ケーブル長 | 約1m(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。 |
| 重量(g) | 24 | ケーブル径 | 約3.3mm |
| コネクタ形状 | ライトニングコネクタ オス-USB Type-Cコネクタ オス | ||
| Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)に接続して、ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodや機器などを充電することができます。 |
|||
| 高速充電機能に対応した機器では高速充電を行うことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1889ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
