詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AJ-56

品名 : 1.0m USBケーブル(A-microUSB B/C/Lightning)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-IPLTCM10
材質 PVC+ナイロンメッシュ カラー ホワイト
ケーブル長 約1m ケーブル径 約3.6mm
コネクタ形状 ケーブル/USB A オス-microUSB B オス、アダプタ/ライトニングコネクタ オス-microUSB B メス、Type-Cオス-microUSB B メス
3種類のコネクタに対応するUSBケーブル
2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル・USB2.0 Type-Cケーブル・microUSBケーブルとして使用できるUSBケーブルです。
追加説明
カタログ価格

2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1889ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top