品番 : EA764AJ-57
品名 : 0.8m USB巻取ケーブル(A-マイクロB/C/ライトニング)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-IPLTM08KW |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | ケーブル径 | 約4.4×1.5mm(フラットケーブル) |
| ケーブル材質 | TPE(線材被覆) | ケーブル長 | 約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定) |
| コネクタ形状 | ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス |
サイズ | 筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm |
| 規格 | APPLE MFI認証取得品 | 重量 | 約29g |
| 2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。 | |||
| ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 | |||
| ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。 | |||
| ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。 | |||
| iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 ※充電、データ通信に対応した機器に限ります。 |
|||
| iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1889ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
