品番 : EA764AS-11C
品名 : 72x74x82mm スピーカー(ブラック)
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MS-P08USB3BK |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 4.4W(2.2W+2.2W) | 周波数帯域 | 180~20000Hz |
| カラー | ブラック | 電源 | USB |
| サイズ | 約72(W)×74(D)×82(H)mm | 重量 | 430g |
| インピーダンス | 4Ω | スピーカーユニットサイズ | φ50mm |
| ケーブル長 | USBケーブル:約133cm(ボリュームボタン部含む) | 入力端子 | USB(A)オス |
| 実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 | |||
| アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています | |||
| φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1859ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
