品番 : EA764AS-15
品名 : 77x 94x174mm スピーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
大きなボタンで簡単操作
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPL20UBK |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 6W(3W+3W) | 周波数特性 | 200~16000Hz |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカー | スピーカーサイズ | 2インチ(直径約50mm) |
| ロードインピーダンス | 4Ω | 入力端子 | USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) 3.5mmステレオミニプラグ |
| 電源 | USBポートより供給(DC5V 500mA以上) | サイズ | W77×D94×H174mm |
| 重量 | 710g | ケーブル長 | USB電源/約1m スピーカー間のケーブル/約0.8m 3.5mmケーブル/約1m |
| 材質 | ABS樹脂 | セット内容 | 本体、取扱説明書 |
| 電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。 | |||
| 音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 | |||
| ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。 | |||
| スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすい形状になっています。 | |||
| 実用最大出力6W(3W+3W)でしっかりとした音の再生が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1859ページ | ||||
代替品
![]() |
|

