品番 : EA764AS-201
品名 : WEB会議用スピーカーフォン
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTMSP1 |
|---|---|---|---|
| 対応プロファイル | HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP | マイク指向性 | 無(全)指向性 |
| マイク集音範囲 | 半径約5m/360° | 電源 | 内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/約2.5時間、連続再生最大時間/約12時間、連続通話最大時間/約8時間、連続待受最大時間/約120時間 |
| 付属品 | 4極ケーブル、充電用USBケーブル (ケーブル長さ約1.2m) |
送信出力 | class2 ※class1の機器との接続も可能です。 |
| 適合規格 | Bluetooth5.0(Class2) | 通信距離 | 約10m |
| 伝送方式 | GFSK | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 Chrome OS |
| 連続通話時間 | 約8時間 | 充電時間 | 約2.5時間 |
| サイズ | 130x130x41(H)mm | 重量 | 285g |
| さまざまなシーンで使える3種類(USB/Bluetooth/AUX(4極))の接続方法 | |||
| 4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。 | |||
| 優れた音声処理機能のエコー&ノイズキャンセリングを搭載し、 クリアな通話を実現します。 |
|||
| 各操作ボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。 使用中に操作しても、音が鳴らないのでノイズが発生しません。 |
|||
| 音量の大きさ確認やモード切替え時などに、天面のLEDが様々な色に点灯します。 状況が一目で分かるので便利です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1857ページ | ||||
