品番 : EA764AS-208
品名 : 会議用スピーカーフォン(連結型)
WEB会議に最適な高感度マイク搭載、最大2台まで連結が可能
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MC35N |
|---|---|---|---|
| 周波数特性 | スピーカー:100~20000Hz マイクロホン:300~6000Hz |
インピーダンス | 4Ω |
| ボリューム調整 | ○ | 音圧レベル | 86dBSPL at 0.5m |
| 指向性 | 無(全)指向性 | 入力感度 | -32dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz) |
| 集音範囲 | 半径 約5m/360° | マイク・ミュート機能 | ○(本体) |
| サイズ | W110×D110×H63mm | 重量 | 420g |
| ケーブル長 | 1.7m | プラグ形状 | USB A |
| セット内容 | スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 | インターフェース | USB(USB2.0/1.1両対応) |
| 実用最大出力 | 2W(1W+1W) | 消費電流 | 最大500mA(待機70~150mA) |
| 電源 | USBポートより供給(本体側はミニUSB) | 対応LANケーブル | CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12 ChromeOS |
| 高感度マイクユニット搭載で半径5mまでの広範囲の集音が可能です。 | |||
| DSP(デジタル信号処理)とAEC(Auto Echo Cancellation)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。自分の声がスピーカーフォンから聞こえるなどのエコーも抑制することができます。 | |||
| AGC(Auto Gain Control)対応で適切な音声で会議が可能です。相手の声を適切な音量に調整する機能で、相手がマイクに近すぎたり、遠すぎる場合でも一定の音量を保つことができます。 | |||
| 有線で最大2台まで連結が可能です。スピーカーフォン同士を連結させることにより、より多人数の声を集音することができます。1台では声が届かない、聞こえないという問題を解決できます。 ※2台連結してのご使用はWindowsのみ対応です。 ※Mac OSをお使いの場合は2台連結には対応しません。ノイズが発生する恐れがあります。 |
|||
| ヘッドセットやイヤホンを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。 | |||
| USBバスパワー駆動でACアダプタが不要です。 | |||
| 持ち運びに便利なコンパクトサイズです。 | |||
| 2つのスピーカーユニット内蔵で音声をしっかり届けます。 | |||
| ZOOMやTeamsなどのWEB会議でも使用できます。 | |||
| マイクミュートボタンを搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1857ページ | ||||
