品番 : EA764AS-210A
品名 : WEB会議用小型スピーカーフォン
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MC36 |
|---|---|---|---|
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.15~10.12、Mac OS X 10.0~10.11 Chrome OS |
電源 | USB |
| サイズ | 120(W)×120(D)×38(H)mm | 重量 | 200g |
| インターフェース | USB(USB2.0/1.1両対応) | ケーブル長 | 2m |
| 付属品 | ポーチ、USBケーブル、取扱説明書 ※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-Cです。 |
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。 |
| 実用最大出力 | 2.5W | 周波数特性 | スピーカー側:20~20,000Hz マイクロホン部:50~9,000Hz |
| インピーダンス | スピーカー部:4Ω マイクロホン部:2.2KΩ |
指向性 | 無(全)指向性 |
| 入力感度 | -32dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz) | 集音範囲 | 最大4m/360° |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) | ||
| スピーカー部:ボリューム調整付 | |||
| マイクロホン部:マイク・ミュート機能付 | |||
| ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWeb会議が可能です。 | |||
| 高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。 | |||
| 優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。 | |||
| 広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。 | |||
| ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。 | |||
| ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。 | |||
| USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。 | |||
| 持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き) | |||
| ZoomやMicrosoft Teams、Skypeなどの音声通話でも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 05:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1857ページ | ||||
