品番 : EA764AS-211
品名 : 会議用Bluetoothスピーカーフォン(USB対応)
高性能マイク8個と高出力の8Wスピーカー搭載
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTMSP5 |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | Bluetooth 5.3 | 伝送方式 | GFSK |
| 対応コーデック | SBC | スピーカー出力 | 8W(5W+3W) |
| 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz | 通信距離 | 10m |
| 対応プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP | 電源 | リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約4時間 連続再生最大時間/約8時間 連続通話最大時間/約8時間 |
| 充電ポート | USB Type-C | マイク感度 | -24dBFS |
| マイク指向性 | 全(無)指向性 | マイク個数 | 8個 |
| 再生周波数帯域 | 音楽/120-20000Hz 通話/200-20000Hz |
接続方式 | Bluetooth、USB、NFC ※2台連結する際はBluetooth接続のみの対応です。 |
| 集音範囲 | 約5m/360° | ケーブル長 | 1m |
| サイズ | 約W126×D126×H34mm | 重量 | 約400g |
| セット内容 | 本体、取扱説明書、USBケーブル | 対応機種 | Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応 Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8、 macOS 14・13・12・11、macOS 10.12~10.15 |
||
| 本製品を2台連結することで集音範囲をより広めることができ、多人数での会議を可能にします。 | |||
| さらにワイヤレスでの連結なので、スピーカーフォンの場所を変える際にケーブルが邪魔になりません。 | |||
| 8個のマイクで360°・半径5mの集音を可能にし、自分の声をしっかり拾います。スピーカーは8Wの高出力で、相手の声を端にいる人までしっかり届けることができます。 | |||
| AGC・AEC・ANC搭載でWEB会議が快適に行えます。 | |||
| 会議の時に自分・相手の声の大きさを適正に調節することができ、ストレスのない会議が可能になります。 | |||
| スピーカーフォンから聞こえる音を取り除くことで発言者の声にエコーがかかったりハウリングしたりすることを低減します。 | |||
| 会議をしている周囲の雑音や環境音を抑制することができ、自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。 | |||
| 複数の人が同時に発言しても声が途切れにくくなる機能です。 | |||
| 電源、ペアリング、連結のボタンがそれぞれ独立した物理ボタンになっており、簡単に操作がしやすくなっています。 音量、マイクミュートなどはタッチセンサー式で会議時に相手に操作音を伝えないようにできます。 |
|||
| 充電が少ない場合などに有線で使用することも可能です。※連結する場合は有線での使用はできません。 | |||
| Androidなどの機種であれば、NFCでかざすだけで簡単にペアリングすることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,800 円(税抜)/ 69,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1857ページ | ||||
