詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AS-212

品名 : 会議用スピーカーフォン(ワイヤレス/USB対応)

高性能MEMSマイクを6個搭載した大人数向けのワイヤレス会議スピーカーフォン

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-WLMSP2
適合規格 2.4GHzワイヤレス 周波数範囲 2400~24835GHz
通信距離 20m 電源 内蔵型リチウムイオンバッテリー
充電時間/6時間
連続再生最大時間/13時間
連続通話最大時間/13.5時間
連続待受最大時間/22時間
サイズ 240(W)×271(D)×68(H)mm 重量 約1.05kg
指向性 無(全)指向性 高性能MEMSマイクを6個搭載 マイク感度 -37±1dBFs(94dB SPL@1kHz)
集音範囲 約半径5m/360° 再生周波数帯域 155Hz~20kHz
実用最大出力 10W ドライバユニットサイズ 45×45×32mm
6~20名の大人数会議に最適な高性能マイクとスピーカーを搭載
<会議の質を高める4つの機能搭載>
①FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。
②エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減
③AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。
④ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。
レシーバーを挿すだけ!簡単に使える2.4GHz接続
電波干渉の影響が不安な場合、付属のUSBケーブルで、ノートパソコンに直接接続して使うことも可能
操作音が気にならないタッチセンサー採用
動作状況が一目で分かるLED付き
繰り返し使えるAC充電式。充電時間は約6時間、連続で約13.5時間通話可能。
1つのレシーバーに3台まで接続可能
追加説明
カタログ価格

99,100 (税抜)/ 109,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top