詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AS-213

品名 : 会議用Bluetoothスピーカーフォン(USB対応)

Bluetoothでも有線(USB)接続でも使えるスピーカーフォン

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-BTMSP6
適合規格 Bluetooth 5.1 伝送方式 GFSK
接続方式 Bluetooth、USB 対応コーデック SBC
周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 約10m(理論値)
対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー
充電時間 約2.5時間 連続使用時間 連続再生最大時間:約8.5時間
連続通話最大時間:約8.5時間
連続待受最大時間:120時間
サイズ 約125(W)×125(D)×42(H)mm 重量 約340g
付属品 変換アダプタ(Type-CをAに変換)×1、取扱説明書・保証書 対応機種 Bluetooth 5.1以下のBluetoothデバイスに対応
Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど
対応OS Windows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
パソコンで使用する場合はUSB接続、スマートフォンやタブレットで接続する場合はBluetoothと、機器に応じて使い分けが可能
4つのマイクを搭載し、360°の集音と半径5mの集音が可能。最大約6人程度の会議に最適。
快適な会話を実現する、音声コントロール機能搭載
多機能なスピーカーフォンにもかかわらず、直径12.5cmで持ち運びしやすいコンパクト設計
ケーブル一体型で本体に巻き付けて収納できる
Type-CをUSB Aに変換するアダプタ付き
追加説明
カタログ価格

18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/22 21:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top