品番 : EA764AS-23
品名 : [充電式] ハンズフリースピーカー
仕様
| メーカー | Elut | 型番 | EMBS-HFSASBK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 45×11×125 | 重量(g) | 30 |
| 通信距離 | CLASS2(有効距離:約5-10m) | スピーカー出力 | 2W |
| バッテリー | リチウムイオン 3.7V 180mAh | 連続使用時間 | 約4時間 |
| 本体充電時間 | 約1時間 | 連続待受時間 | 約40時間 |
| BluetoothR無周波数 | 2.4GHz ・有効距離:約5~10m ※環境や使用状況により異なります |
||
| 耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー | |||
| マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能 | |||
| マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。 | |||
| マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能 | |||
| BluetoothRVer5.0採用 | |||
| 有効距離 | 約5~10m※環境や使用状況により異なります | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1864ページ | ||||
