詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AS-2C

品名 : 72x74x82mm スピーカー(ブラック)

省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです

仕様

メーカー エレコム 型番 MS-P08A2BK
実用最大出力 6W(3W+3W) 周波数帯域 180~20000Hz
カラー ブラック 電源 AC100V(ACアダプター)
サイズ 72(W)×74(D)×82(H)mm 重量 約380g
スピーカーインピーダンス 4Ω スピーカー直径 φ50mm
ケーブル長 付属ACケーブル:約176cm
スピーカー接続ケーブル:約133cm(ボリュームダイヤル部含む)
プラグ形状 φ3.5mmステレオミニジャック
汎用性の高い3.5mmステレオミニジャック接続の入力タイプなので、パソコンだけでなく様々な機器に接続可能です。
アンプ内蔵
ステレオサウンドを手軽に楽しめる。
ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。
手元でボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。
φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンド。
追加説明
カタログ価格

4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 18:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1860ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top