品番 : EA764AS-48
品名 : テレビ用スピーカー(ワイヤレス)
仕様
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | SP-A900-B |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 1W+1W | 運用電波帯域 | 2.4GHz |
| 電源 | スピーカー部(受信機):内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売) 送信部(送信機):DC5V(ACアダプター付属) |
サイズ(W×D×H)mm | スピーカー部(受信機):189×71×132 送信部(送信機):186×74×34 |
| 重量(g) | スピーカー部(受信機):453 送信部(送信機):153 |
電池持続時間 | 約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時) |
| 通信可能距離 | 約30m | 付属品 | 変換コード(ステレオミニジャックーRCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター |
| スピーカーユニット | 口径40mm×2(ステレオ) | 音声出力端子 | ヘッドホン(ステレオミニ) |
| 音声入力コード | 1.5m(直出し) | 音声入力端子 | φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ |
| テレビの音を大きくはっきり手元で楽しめる | |||
| 本モデルはテレビの音が聞き取りにくいと感じている方に向けた、ワイヤレススピーカーシステムです。 2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用し、テレビから離れた場所(約30メートル※)で障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ない音声で聞き取れます。 | |||
| 操作しやすい大きなツマミとかんたん操作 | |||
| 水回りでも使える生活防水仕様 | |||
| スピーカー部(受信機)は生活防水仕様になっているため、キッチンでも安心してご使用いただけます。 ※JIS 保護等級 2 級( IPX2 )相当。標準の位置(ハンドルを上向きに平坦な場所に配置)から15度以内で傾斜させ、鉛直に落下する水滴で機能が大きく損なわれないもの。 |
|||
| 周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子 | |||
| 就寝中や勉強中の家族がいても、ヘッドホンを接続すれば周囲に音を出さずに静かに楽しめます。 | |||
| スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。 | |||
| 接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。 | |||
| ツインオートパワーセーブ…一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な電力消費を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1860ページ | ||||
