品番 : EA764AS-51C
品名 : 96x100x90mm スピーカー(ブラック)
コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー“Stina(スティーナ)”
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | SP-P10CUBBK |
|---|---|---|---|
| スピーカー形式 | バスレフ型 | 実用最大出力 | 4.4W(2.2W+2.2W) |
| スピーカーユニットサイズ | φ51mm | スピーカーインピーダンス | 4Ω |
| 周波数特性 | 90Hz-18kHz | 電源 | USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプター付属) |
| 音声入力 | φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプター付属) | 通信方式 | Bluetooth標準規格 Version5.3 |
| 出力 | Bluetooth Power Class2 | 最大通信距離 | 約10m ※障害物なきこと |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 | 対応プロファイル | A2DP |
| 対応コーデック | SBC | 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 |
| 伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20kHz(44.1kHzサンプリング時) | 最大登録可能台数 | 8台 |
| マルチポイント | 非対応 | 法令対応 | TELEC |
| サイズ | 96(W)×100(D)×90(H)mm | ケーブル長 | 電源USBケーブル:約133cm ※コントローラーを含む |
| 重量 | 400g | カラー | ブラック |
| 付属品 | USB-A変換アダプター、φ3.5mmミニプラグケーブル | ||
| BluetoothR通信/USB Type-Cプラグ/USB-A/φ3.5mmミニプラグの4種類に対応 | |||
| USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能 | |||
| 付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能 | |||
| φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現。 | |||
| スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 | |||
| 手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載 | |||
| 4種類(USB Type-C/USB-A/BluetoothR/φ3.5mmミニプラグ)の接続をントローラーのボタンを長押しするだけの簡単切り替え | |||
| スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計で、ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
