品番 : EA764AS-53A
品名 : 205x 35x 68mm サウンドスピーカー(USB電源)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPL11UBKN |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 6W(3W+3W) | 周波数特性 | 80~18000Hz |
| 電源 | USB | サイズ | 205(W)×35(D)×68(H)mm |
| 重量 | 290g(スピーカー本体のみ) | インピーダンス | 4Ω |
| スピーカーサイズ | 40×40mm | コネクタ形状 | φ3.5mmステレオミニジャック |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計) | ケーブル長 | PC接続ケーブル:1.2m、 USB電源ケーブル:1.2m |
| クリップでノートパソコン上部に挟んで固定したり、ディスプレイ下部などにも設置ができるUSB電源供給のサウンドバースピーカーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1859ページ | ||||
