詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AS-59A

品名 : 90x159x191mm スピーカー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-SPL6BKN
実用最大出力 20W(10W+10W) 周波数特性 20~100,000Hz
サイズ 90(W)×159(D)×191(H)mm 重量 1.42kg
インピーダンス 4Ω スピーカーサイズ φ63.5mm(2.5インチ)
ツィーターサイズ φ25.4mm(1.0インチ) コネクタ形状 φ3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長 スピーカー間ケーブル:1.5m、
PC接続ケーブル:1.5m、
電源コード:1.5m
対応機種 10.5インチiPad Pro 2017
Surface Pro(2017)
12インチMacBook 2015年モデル
12インチMacBook 2016年モデル
12.9インチiPad Pro 2017
9.7インチiPad 2017
電源内蔵型
バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
ヘッドホンジャック搭載
高音再生専用のツィーター搭載
実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。
深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。
操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能で、視聴環境や音源により細かく調整ができます。
右スピーカーの前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載し、メイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。
デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。
重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。
左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1860ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top