品番 : EA764AS-67
品名 : 67x68x115mm USBスピーカー(パッシブラジエーター搭載)
USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、パッシブラジエーターユニット搭載により豊かな低音域を再現できる木製USBスピーカー。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPU7BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 実用最大出力 | 5W(2.5W+2.5W) |
| 周波数特性 | 130~20000Hz | スピーカー形式 | 密閉式フルレンジスピーカーシステム |
| スピーカーサイズ | 2インチ(直径52mm) | インピーダンス | 4Ω |
| 入力端子 | USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応) | 外部出力 | ヘッドホンジャック(3.5mm) |
| 電源 | USBポートより供給(DC5V 500mA) | 筐体材質 | 木製 |
| サイズ | 67(W)×68(D)×115(H)mm | 重量 | 約570g(本体のみ) |
| ケーブル長 | スピーカー間ケーブル:1.3m パソコン接続USBケーブル:1.3m |
付属品 | 取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ12インチMacBook 2015/2016年モデル ※Type-C-USB変換アダプタが別途必要です。Surface Pro(2017)※標準でUSBポートを持つ機種。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XPmacOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.10 |
| USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。 | |||
| パソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。 | |||
| 低音域を共振させることで心地よい重低音を再現するパッシブラジエーターユニットを搭載しています。コンパクトサイズながら豊かな迫力サウンドを再現できます。 | |||
| 響きの良い木製キャビネットを使用し、パッシブラジエーター機能の低音域強化も含め実用最大出力5W(2.5W+2.5W)とは思えない豊かで臨場感ある音楽を楽しめます。 | |||
| 電源ON・OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを別々に搭載しています。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1859ページ | ||||
