品番 : EA764AS-68
品名 : 70x57x70mm スピーカー(USB電源)
コンパクトサイズで場所を選ばず設置ができる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPU21BK |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 6W(3W+3W) | 周波数特性 | 60~15000Hz |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカーシステム | スピーカーサイズ | 2インチ(直径50mm) |
| ロードインピーダンス | 4Ω | 入力端子 | USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応) |
| 電源 | USBポートより供給(DC5V 500mA以上) | 材質 | ABS樹脂 |
| ケーブル長 | パソコン接続USBケーブル/約1.3m スピーカー間のケーブル/約0.9m |
サイズ | 約W70×D57×H70mm |
| 重量 | 約396g(本体のみ) | 付属品 | 取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15 |
| 本体に搭載されたUSBケーブル1本で接続でき、接続が簡単で配線もスッキリさせることができます。 | |||
| USB接続のため、ノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。 | |||
| モニター下や机上ラックなどどこにでも設置できる超コンパクトサイズスピーカーです。 | |||
| 小さいのに音は大きく、最大出力6Wの高出力です。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。 | |||
| 背面にパッシブラジエーター搭載しています。低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載しています。 | |||
| 操作のしやすい前面スイッチ付きです。電源と音量のスイッチが独立しているので音量の再調整の手間が省けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1859ページ | ||||
