品番 : EA764AS-69
品名 : 116x114x107mm スピーカー(Bluetooth対応
Buletooth、USB接続、3.5mm接続の3WAYで使える
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPBT6BK |
---|---|---|---|
実用最大出力 | 10W ※10Wは5V2A以上の電源使用時。それ以下は8Wの出力になります。 |
周波数特性 | 50~20000Hz |
スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカー | スピーカーサイズ | 2.25インチ |
ロードインピーダンス | 4Ω | 入力端子 | ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 |
外部入力 | 3.5mmステレオミニジャック | 外部出力 | 3.5mmステレオミニジャック |
電源 | USBポートより給電(パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電) | 適合規格 | Bluetooth 5.2 |
対応プロファイル | A2DP、AVRCP | オーディオコーデック | SBC |
通信距離 | 10m ※使用環境によって異なります。 |
送信出力 | class2 |
サイズ | W116×D114×H107mm | 重量 | 約600g |
ケーブル長 | 約1.2m(スピーカー間) | セット内容 | 本体、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書 |
対応機種 | 【Bluetooth接続時】 Bluetooth 5.2以下のBluetoothデバイスに対応 Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど ※USB給電が必要です。別売りのUSB-AC変換アダプタなどによる給電にも対応しています。 【USB接続時】 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 【3.5mmステレオミニプラグ接続時】 3.5mmステレオミニジャックに対応した音響機器、パソコン、テレビなど ※USB給電が必要です。別売りのUSB-AC変換アダプタなどによる給電にも対応しています。 |
対応OS | 【USB接続時】 Windows 11・10・8.1・8 macOS 15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15 |
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。 | |||
最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。 | |||
背面にパッシブラジエーターを搭載しており迫力のある低音を再現できます。 | |||
背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。 | |||
リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。 | |||
リモコン部分に搭載の3.5mmステレオミニプラグ接続端子を使って、ヘッドホンやイヤホンに接続して音楽や音声を聴くことができます。 | |||
丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。 | |||
USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 12:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |