品番 : EA764AS-71A
品名 : 205x 36x 68mm サウンドスピーカー(USB電源)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPU17BKN |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 6W(3W+3W) | 周波数特性 | 80Hz~18000Hz |
| 電源 | USBポートより供給(DC5V 500mA) | サイズ | 205(W)×36(D)×68(H)mm |
| 重量 | 304g | インピーダンス | 4Ω |
| スピーカーサイズ | 1.5インチ(40mm×40mm) | コネクタ形状 | USB Aコネクタオス |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカシステム(非防磁設計) | ケーブル長 | PC接続ケーブル:1.2m |
| 材質 | ABS樹脂 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 |
||
| USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。 | |||
| スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニター下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。 | |||
| 実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵しています。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。 | |||
| ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1859ページ | ||||
