品番 : EA764AS-78
品名 : 450x 50x 50mm サウンドバーススピーカー(テレビ・PC用
超スリムデザインながら高音質サウンドを出力
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPSBA3 |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 6W(3W+3W) | 周波数特性 | 100Hz~20000Hz |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカー | スピーカーサイズ | 2インチ(直径約52mm)×2 |
| ロードインピーダンス | 4Ω | 入力端子 | 3.5mmステレオミニプラグ×1 |
| 外部出力 | ヘッドホンジャック、マイクジャック | マイク入力 | 3.5mmステレオミニプラグ×1 |
| 電源 | USBポートより供給(DC5V 1A) | サイズ | W450×D50×H50mm |
| 重量 | 約470g | ケーブル長 | 3.5mmステレオミニプラグケーブル/約1.2m USB給電ケーブル/約1.2m |
| セット内容 | 本体、取扱説明書・保証書 | ||
| 電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。 | |||
| 高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下へ省スペースに設置できます。 | |||
| USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなく、テレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。 | |||
| 3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しており、パソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。 | |||
| 直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載しています。好みの音量に素早く設定できます。 | |||
| ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており、夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1860ページ | ||||
