品番 : EA764AS-79
品名 : 450x 57x61mm サウンドバーススピーカー(テレビ・PC用
最大20Wのハイパワーサウンドを出力するスリムタイプ。Buletooth、3.5mm接続の2WAY
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPSBA4 |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 20W(10W+10W) | 周波数特性 | 100Hz~20000Hz |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカーシステム | スピーカーサイズ | 2インチ(直径約52mm) |
| ロードインピーダンス | 4Ω | 入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン電池(容量1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) | ケーブル長 | 3.5mmステレオミニプラグケーブル/約1.2m USB給電ケーブル/約1.2m |
| 適合規格 | Bluetooth Ver.5.0 | 対応プロファイル | A2DP、AVRCP |
| オーディオコーデック | SBC | 通信距離 | 10m ※使用環境によって異なります。 |
| 送信出力 | class2 | バッテリー個数 | 1個 |
| 種類 | リチウム電池18650 | バッテリー重量 | 47.7g |
| 容量 | 1800mAh | 電力量 | 6.66wh |
| 電圧 | 3.7V | サイズ | W450×D57×H61.6mm |
| 重量 | 約750g | セット内容 | スピーカー×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1.2m)×1、USB給電ケーブル(約1.2m)×1、取扱説明書×1 |
| 対応機種 | Bluetooth 5.0 以下のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど | ||
| バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 | |||
| 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能です。 | |||
| Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 | |||
| microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 | |||
| 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 | |||
| 電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。 | |||
| 内蔵リチウムイオン電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1860ページ | ||||
