品番 : EA764AT-13
品名 : φ 9x166mm タッチペン(充電式/iPad用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-PEN56W |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | 材質 | 先端部:POMプラスチック、本体:アルミニウム合金 |
| 入数 | 1本 | 先端部直径 | 1mm |
| 付属品 | 本体×1、Type-Cケーブル(約26cm)、取扱説明書 | 連続使用時間 | 12時間 最大待機時間180日 |
| 充電時間 | 約1時間(60~80分) | 充電仕様 | 5V/0.1A |
| 自動電源オフ | 有り 約5分で自動電源オフ |
電源スイッチ | 本体上部を押して電源がONになると、LEDが青く点灯します。再度押すと電源がOFFになります。充電が少なくなるとLEDが青色に点滅します。充電中は電源スイッチが赤く点灯します。充電が終わるとLEDが緑色に点灯します。 |
| サイズ | W9×D9×H166mm | 重量 | 13.5g |
| 対応機種 | Apple iPad 2018年以降のモデル iPad 第6世代 9.7インチ iPad 第7~9世代 10.2インチ iPad 第10世代 10.9インチ iPad Air 第3世代 10.5インチ iPad Air 第4~5世代 10.9インチ iPad Pro 第1~4世代 11インチ iPad Pro 第3~6世代 12.9インチ iPad mini 第5世代 7.9インチ iPad mini 第6世代 8.3インチ |
||
| Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。 | |||
| iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。 ※初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。 |
|||
| パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します) ※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。 |
|||
| 傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。 | |||
| ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。 | |||
| 付属のType-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.0mmです。 | |||
| 充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。 | |||
| ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。 | |||
| サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。 (貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/06 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
代替品
![]() |
|

