品番 : EA764AT-6
品名 : φ8.5x124mm タッチペン
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。シルバー。ペン先大小使い分け可能。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-PEN27SV |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ8.5×124 | 重量 | 18g |
| 材質 | 先端部:シリコーンゴム | ペン先径 | 細:φ5mm 太:φ8mm |
| カラー | シルバー | ||
| 上下両方にタッチペンがあり、太い側でスライド、細い側でこまかい部分のタッチと使い分けができます。 | |||
| ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用し、快適な操作が可能です。 | |||
| クリップ付きなので、持ち運びに便利です。 | |||
| 細い側のタッチペンが傷まないよう、キャップ部分を上にスライドさせて収納可能です。 | |||
| サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。※サンワサプライ製液晶保護フィルムがおすすめです。(LCD-IPADKF、LCD-IPADF、PDA-FIPK13、PDA-FIPK19、PDA-FIPK21、PDA-FIPK23、PDA-FIPK25、PDA-FIPK28、PDA-FIP26、PDA-FIP27、PDA-FIP29など)<使用上の注意>※細い側でタッチ操作をする際は必ず、画面に垂直にタッチするようにしてください。細い側でもスライド操作は可能ですが、反応は良くありません。太い側をご使用ください。また、太めの部分をタッチする場合も太い側をお使いください。※本製品を使用し、汚れなどが残った場合は、市販のクリーニングクロス等で軽く拭き取ってください。※シリコンゴム部以外で操作をすると、液晶画面に傷が付くことがあります。必ずゴム部をご使用ください。※本製品で液晶画面を強くたたいたり、こすったりしないでください。本体が破損する恐れがあります。※本製品の使用による本体の破損、および内部データの破損については一切保証いたしかねます。ご了承ください。※記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
