品番 : EA764AT-7
品名 : φ 12x128mm タッチペン(先端替ゴム付)
交換用先端ゴム5個入りタッチペン。シルバー。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-PEN37SV |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ12×128 | 重量 | 24g |
| 材質 | 先端部:シリコーンゴム | ペン先径 | φ6mm |
| カラー | シルバー | ||
| 交換用の先端ゴムが5個付属しており、タッチペン本体内に収納できます。 | |||
| ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しているので、スマートフォン、電子書籍、タブレットなどの操作が快適に行えます。 | |||
| 持ちやすいラバーグリップです。 | |||
| 胸ポケットなどに差せるクリップ付きです。 | |||
| サンワサプライ社製の液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
