詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AW-10

品名 : オートフォーカスWEBカメラ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CMS-V45S
サイズ(W×D×H)mm 57×20×27 重量(g) 90
有効画素数 200万画素 ビデオ解像度 最大1920×1080
インターフェイス USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) ケーブル長(m) 1.5
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
Chrome OS
レンズ F2.0 f=3.57mm
センサー CMOS フォーカス 自動
フレームレート 最大30fps 画角 水平65°
最短接写距離 7cm 三脚取り付け穴 1/4インチネジ
ピント調整不要のオートフォーカス機能付
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。
追加説明
カタログ価格

9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 18:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1856ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top