品番 : EA764AW-13
品名 : 800万画素 書画カメラ
800万画素の高解像度書画カメラ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V46W |
---|---|---|---|
有効画素数 | 800万画素 CMOS | ビデオ解像度 | 最大3264×2448 |
インターフェース | USB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス) | サイズ(W×D×H)mm | 255×93×80 |
重量(g) | 620 | ケーブル長 | 約1.5m |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 ChromeOS ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。カメラ本体のみ対応します。 |
撮影フォーマット | YUY2、MJPG |
絞り、明るさ、コントラスト | 自動調整 | ホワイトバランス | 本体ボタンで調整 |
フォーカス | オートフォーカス | フレームレート | 最大30fps |
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 | |||
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 | |||
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 | |||
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 | |||
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 | |||
付属の顕微鏡用アダプタを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。 | |||
テレワークや在宅ワーク時に、ビデオチャットと本製品を使えば相手に手元の資料を見せることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 18:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1909ページ |