品番 : EA764AW-27
品名 : 200万画素 ワイヤレスWEBカメラ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V65BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 62×71×77 | 重量(g) | 140 |
| 材質 | ケース部分/ABS樹脂 | ビデオ解像度 | 最大1920x1080 |
| インターフェイス | USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) | ケーブル長(m) | 2 |
| センサー | 200万画素×CMOSセンサー | 静止画解像度 | 最大1920x1080 |
| ビデオフォーマット | YUY2 MJPEG | フォーカス | 固定 |
| 画角 | 水平/65度 対角/73度 |
レンズ | F2.4 f=3.9mm |
| 絞り・明るさ・コントラスト | 自動調整 | 最短接写距離 | 30cm |
| ホワイトバランス | 自動調整 | 最低照度 | 1Lux以上 |
| フレームレート | 30fps 1920×1080 30fps 1280×720 30fps |
消費電力 | 最大800mA |
| センサーサイズ | 1/2.9インチ | 電波周波数 | 2.4GHz |
| 電波到達距離 | 最大約20m ※環境により使用範囲は大幅に異なります。 | 電池容量 | 1500mAh |
| 充電時間 | 約3時間(カメラの電源OFF時) | 三脚取り付け穴 | 1/4インチネジ |
| 機能 | マイク内蔵 | セット内容 | 本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書 |
| ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラです。 | |||
| 直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。 | |||
| リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。 | |||
| カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 | |||
| USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 | |||
| USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。受信機をパソコンに接続するだけで動作します。 | |||
| ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
