品番 : EA764AW-29
品名 : 200万画素 ワイヤレスWEBカメラ
ケーブルを気にせず設置できるワイヤレスWEBカメラ広角仕様
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V69BK |
|---|---|---|---|
| センサー | 200万画素 CMOS | ビデオ解像度 | 最大1920×1080 |
| 静止画解像度 | 最大1920×1080 | ビデオフォーマット | YUY2、MJPEG |
| フォーカス | 固定 | 画角 | 水平/107度 対角/116度 |
| レンズ | F2.4 f=3.9mm | 絞り・明るさ・コントラスト | 自動 |
| 最短接写距離 | 30cm | ホワイトバランス | 自動 |
| 最低照度 | 1ルクス | フレームレート | 30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps |
| 対応規格 | USB Ver.2.0準拠 | 消費電力 | 最大800mA |
| センサーサイズ | 1/2.9インチ | 電波周波数 | 2.4GHz |
| 電波到達距離 | 最大約20m(環境により大幅に異なります) | 電池容量 | 1500mAh |
| 充電時間 | 約3時間(カメラの電源off時) | 電池動作時間 | 約3時間 ※カメラの解像度や使用環境により異なります |
| 充電コネクタ | USB Type-C | 三脚取り付け穴 | 1/4インチネジ |
| サイズ | W62×D71×H77mm | 重量 | 約140g |
| ケーブル長 | 2m(充電専用) | 材質 | ABS(ケース部分) |
| セット内容 | 本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書 | マイク | モノラル |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 |
||
| ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラです。 | |||
| 直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。 ※環境により使用範囲は大幅に異なります。 |
|||
| ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。 | |||
| 水平画角107度の広角レンズを採用しています。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。 | |||
| リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。 | |||
| USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。受信機をパソコンに接続するだけで動作します。 | |||
| カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 | |||
| USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 | |||
| ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応しています。 ※ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上 ※2GB以上のメモリ ※1GB以上のハードディスク空き容量 ※USBポートに1つの空き |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,400 円(税抜)/ 49,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
