品番 : EA764AW-3
品名 : カメラ内蔵USBスピーカーフォン
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V47BK |
|---|---|---|---|
| 付属品 | USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 | マイクロホン部 指向性 | 無(全)指向性(MEMSマイク) |
| 集音範囲 | 推奨2m/360°※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなることがあります。 | センサー | CMOS |
| フォーカス | 固定 | 最短接写距離 | 60cm |
| 有効画素数 | 200画素(CMOSセンサー) | 解像度 | 最大1920×1080 |
| 画角 | 水平105°、対角120° | フレームレート | 最大30fps |
| インターフェイス | USB 2.0 (Type-Aコネクタ オス) | ケーブル長 | 1.5m+延長ケーブル1.8m付き |
| サイズ | 62(W)×62(D)×235(H)mm | 重量 | 476g |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 Chrome OS |
機能 | マイク、スピーカー内蔵 |
| WEB会議に最適なマイクとスピーカーを内蔵したWEBカメラ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,400 円(税抜)/ 65,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
