詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AW-30

品名 : スピーカー内蔵WEBカメラ(リモコン付)

1つのカメラで360°撮影、スピーカーとマイクを内蔵の会議用WEBカメラ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CMS-V71BK
センサー 500万画素 CMOSセンサー ビデオ解像度 最大1920×1080
180度分割モード(180×2)/ 1920×540、1920×540
360度パノラマ+1画面モード/1920×270、1920×810
2人モード/960×1080、960×1080
3人モード/1152×980、768×490、768×490
360度パノラマモード/1920×270~480×990
正面90度モード/1920×1080
フォーカス 固定 画角 180度分割モード(180×2)/180度(水平)、51度(垂直)
360度パノラマ+1画面モード/360度(水平)、53度(垂直)、119.5度(水平)、51.1度(垂直)
2人モード/46.5度(水平)、48度(垂直)
3人モード/56度(水平)、47度(垂直)、57度(水平)、37度(垂直)
360度パノラマモード/360度(水平)、49.2度(垂直)
正面90度モード/119.1度(水平)、84.6度(垂直)
レンズ F2.0 f=1.1 絞り・明るさ・コントラスト 自動
最短接写距離 100cm ホワイトバランス 自動
最低照度 300ルクス フレームレート 30fps
対応規格 USB Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス、Type-Cコネクタオス)
※500mA以上の電流を消費するため900mA出力できるUSBポートに接続してください。
ビデオフォーマット MJPEG、YUV
マイク モノラル スピーカー あり
パン・チルト あり(水平方向のみ可能) ズームイン・アウト デジタルズーム
1/4インチ 三脚カメラネジ対応 可 サイズ W93.5×D61.8×H179mm
重量 412g(台座含む) ケーブル長 2m
セット内容 カメラ本体、リモコン、台座、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース、単四乾電池×2,取扱説明書・保証書
※ロットによって台座の形状が異なる場合があります。
対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
ChromeOS
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラです。
360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。
人物を検知するAI機能を搭載しています。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です。
※オートフレーミング機能はオフにできます。
カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵しています。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。
※マイクの集音範囲は半径約2m程度です。
マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。
付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能です。
カメラ本体にミュートボタンを内蔵しています。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
※三脚は付属していません。
USB AコネクタとType-Cコネクタの両方に対応しています。
追加説明
カタログ価格

54,300 円(税抜)/ 59,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1857ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top