品番 : EA764AW-4
品名 : 会議用ワイドレンズ有線カメラ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V51BK |
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 500万画素 | ビデオ解像度 | 最大2592×1944 |
| インターフェイス | USB 2.0 (Type-Aコネクタ オス) | 付属品 | USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 |
| センサー | CMOS | フォーカス | 固定 |
| フレームレート | 最大30fps | 画角 | 水平103° 対角118° |
| 最短接写距離 | 30cm | 集音範囲 | 推奨3m※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなることがあります。 |
| マイクロホン部 指向性 | 無(全)指向性(MEMSマイク) | マイク | 内蔵 |
| スピーカー | - | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11 Chrome OS |
| ケーブル長 | 3.0m | サイズ | 150(W)x30(D)x22(H)mm |
| 重量 | 110g | ||
| 水平画角103°の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1856ページ | ||||
