詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AW-5

品名 : 会議用ワイドレンズ有線カメラ

Zoomなどのビデオ会議に最適な広角レンズを採用した4Kセンサー搭載高画質WEBカメラ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CMS-V52S
有効画素数 850万画素 CMOS ビデオ解像度 最大3840×2160@30fps
インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタ) レンズ F2.1 f=3.24mm
サイズ(W×D×H)mm 150×30×22 重量(g) 110
ケーブル長 3m 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11
Chrome OS
フォーカス 固定 画角 水平90° 対角98°
絞り・明るさ・コントラスト 自動調整 最短接写距離 30cm
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラです。
3840×2160の高解像度で撮影が可能です。
水平画角90°でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。
アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。
デジタルズームボタンを搭載し、1~30段階で調整でき、ボタンを1回押すと1段階設定を変更できます。最大倍率は5倍です。
ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブルです。
カメラ本体は着脱可能なType-Cケーブルを採用しており、長さの異なるケーブルの付け替えが可能です。
保管時のレンズ保護やプライバシーを守るのに便利なレンズカバー付きです。
カメラ用三脚に取付けることができる角度調整可能なカメラスタンドです。
追加説明
カタログ価格

32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1856ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top