詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AW-7

品名 : 会議用ワイドレンズ有線カメラ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CMS-V53BK
有効画素数 200万画素 ビデオ解像度 最大1920×1080
インターフェイス USB 2.0 (Type-Aコネクタ オス) ケーブル長(m) 3
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11
Chrome OS
センサー CMOS
フォーカス 手動 フレームレート 最大30fps
画角 水平150° 最短接写距離 3cm
三脚取り付け穴 1/4インチネジ マイク 内蔵
スピーカー - サイズ 115(W)x25(D)x33(H)mm
重量 156g
会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。
追加説明
カタログ価格

13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1856ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top