品番 : EA764BC-10B
品名 : 10 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ホワイト]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-GPY/WH10 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | カテゴリー | CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠) |
| コネクター形状 | RJ-45コネクター | 長さ(m) | 10 |
| 直径 | 4.4mm | ||
| EU RoHS指令準拠(10物質) | |||
| ケーブル内に十字介材を使用しながら、従来よりもさらにやわらかく、せまい場所でも楽に取り回せるため、きれいに配線することができます。 また、十字介材を使用することで信号の干渉を防止し、高速なデータ転送速度を確保。1000BASE-TX や1000BASE-T といったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現できます。 |
|||
| ケーブルはより線仕様で、単線仕様に比べて曲げに強く断線しにくい特長があるほか、単線仕様のケーブルを床に敷設したときに発生する「あばれ※」がありません。 あばれ:まっすぐに伸ばして床においても、一部が床から浮き上がってあばれた状態 |
|||
| アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いため、左右のポートが干渉しあって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。 | |||
| 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 | |||
| ADSL/FTTH/CATV/ISDN環境にも対応 | |||
| より線仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
